Viljuškasta stezna poluga 33X400 mm

Artikl br.: 371400 33X400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315GN
Standard DIN 6315 GN
Širina proreza 33 mm
ukupna duljina 400 mm
Visina 50 mm
širina 80 mm
za stezne vijke M30
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371400 33X400
EAN / GTIN 4020772070977
Broj proizvođača 70979

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu