Viljuškasta stezna poluga 14X200 mm

Artikl br.: 371400 14X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315GN
Standard DIN 6315 GN
Širina proreza 14 mm
ukupna duljina 200 mm
Visina 25 mm
širina 40 mm
za stezne vijke M12; M14
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371400 14X200
EAN / GTIN 4020772070892
Broj proizvođača 70896

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu