Viljuškasta stezna poluga 22X250 mm

Artikl br.: 371400 22X250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315GN
Standard DIN 6315 GN
Širina proreza 22 mm
ukupna duljina 250 mm
Visina 40 mm
širina 60 mm
za stezne vijke M20; M22
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371400 22X250
EAN / GTIN 4020772070922
Broj proizvođača 70920

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu