Viljuškasta stezna poluga 11X125 mm

Artikl br.: 371400 11X125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315GN
Standard DIN 6315 GN
Širina proreza 11 mm
ukupna duljina 125 mm
Visina 20 mm
širina 30 mm
za stezne vijke M10
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371400 11X125
EAN / GTIN 4020772070878
Broj proizvođača 70870

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu