{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Clamping range b | 101 mm | |
Jaw height C | 30 mm | |
Base body length a | 191 mm | |
Overall height c | 64 mm | |
Weight | 4.8 kg | |
Type of product | Drilling machine vice |
Broj artikla | 365055 100 | |
EAN / GTIN | 4062406188634 | |
Broj proizvođača | 365055 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikäyttöinen porakoneruuvipuristin 100 mm
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi
€163.30
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
429 dijelovi na zalihi
€371.45
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi
127,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti A | 100 mm | 100 mm | |
Jaw height C | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Overall height c | 64 mm | 82 mm | 64 mm |
Weight | 4.8 kg | 11,7 kg | 4,8 kg |
Base body length a | 191 mm | 286 mm | 288 mm |
Clamping range b | 101 mm | 143 mm | 87 mm |
Type of product | Drilling machine vice | Drilling machine vice | Škripac za bušilicu |