{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 160 mm | |
Područje stezanja b I | 0 mm - 152 mm | |
Područje stezanja b II | 147 mm - 302 mm | |
Sila stezanja | 60 kN | |
Težina | 60 kg | |
Visina osnovnog tijela c | 137 mm | |
Visina čeljusti C | 50 mm | |
Visina kontaktne površine G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | HD-Allmatic | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Broj proizvođača | 6921031000055 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Visokotlačna stega bez okretnog postolja, širina čeljusti: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
3.899,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
3.376,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
2.986,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kod boje za odgovarajući pribor | HD-Allmatic | HD-HOLEX | HD-zatezač |
Težina | 60 kg | 50 kg | 60 kg |
Visina osnovnog tijela c | 137 mm | 130 mm | 133 mm |
L4 | 613 mm - 915 mm | 575 mm - 880 mm | 507 mm - 817 mm |
Područje stezanja b I | 0 mm - 152 mm | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Područje stezanja b II | 147 mm - 302 mm | 150 mm - 305 mm | 102 mm - 207 mm |