{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 125 mm | |
Područje stezanja b I | 0 mm - 102 mm | |
Područje stezanja b II | 98 mm - 202 mm | |
Sila stezanja | 40 kN | |
Težina | 30 kg | |
Visina osnovnog tijela c | 120 mm | |
Visina čeljusti C | 40 mm | |
Visina kontaktne površine G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | HD-Allmatic | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Broj proizvođača | 6921021000055 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Visokotlačna stega bez okretnog postolja 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
3.176,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
2.575,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti | 125 | 125 |
Kod boje za odgovarajući pribor | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Težina | 30 | 25 |
Sila stezanja | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
Područje stezanja b I | 0 ;102 | 0 ;105 |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac | Strojni škripac |