Par glatkih steznih čeljusti 125 mm

Artikl br.: 362420 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu čeljusti 125 mm
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362420 125
EAN / GTIN 4250364400251
Broj proizvođača 6921024022031

Opis

Upotreba:

Dodatne čeljusti mnogostruko proširuju mogućnosti uporabe. Hidrauličke kompenzirajuće čeljusti za višestruko stezanje okruglog materijala ili za stezanje izradaka s površinskim odstupanjem na upit.

Odgovara:

GARANT-NC br. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Br. 362010.
ALLMATIC br. 362250362300 te s osnovnim čeljustima br. 361500361520 odgovara za verziju NC8. Adapter čeljust br. 361600, 361620 odgovaraju i za sve NC verzije.

Napomena:

Pričvrsni vijci naručuju se zasebno br. 362621 M10×23.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Par glatkih steznih čeljusti  125 mm

Par glatkih steznih čeljusti 125 mm

na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
186,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
118,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
171,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj čeljusti 1
Visina čeljusti h 39,5 mm
Duljina čeljusti l 92 mm
za širinu čeljusti 125 mm 125 mm
za tip 125
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense HD-HOLEX HOLEX NC
Vrsta proizvoda Stezna čeljust  Stezna čeljust  Stezna čeljust 

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu