{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 160 mm | |
Područje stezanja b I | 0 mm - 104 mm | |
Područje stezanja b II | 102 mm - 207 mm | |
Područje stezanja b II | 205 mm - 310 mm | |
Sila stezanja | 50 kN | |
Težina | 60 kg | |
Visina osnovnog tijela c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Visina čeljusti C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Visina kontaktne površine G ±0,02 | 83,5 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | HD-zatezač | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 362075 160 | |
EAN / GTIN | 2050001760869 | |
Broj proizvođača | 362075 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Visokotlačna stega bez okretnog postolja 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
2.986,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
3.376,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti | 160 | 160 |
Kod boje za odgovarajući pribor | HD-zatezač | HD-HOLEX |
Težina | 60 | 50 |
Visina osnovnog tijela c | 133 | 130 |
Sila stezanja | 50 | 50 |
L4 | 507 ;817 | 575 ;880 |
Područje stezanja b I | 0 ;104 | 0 ;155 |