{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 160 mm | |
Područje stezanja b I | 0 mm - 155 mm | |
Područje stezanja b II | 150 mm - 305 mm | |
Područje stezanja b prošireno | 365 mm | |
Sila stezanja | 50 kN | |
Težina | 50 kg | |
Visina osnovnog tijela c | 130 mm | |
Veličina navoja d1 | M16 | |
Duljina osnovnog tijela a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Visina kontaktne površine G +0,02 | 80 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | HD-HOLEX | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 362010 160 | |
EAN / GTIN | 4045197233844 | |
Broj proizvođača | 362010 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Visokotlačna stega 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
3.376,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
2.986,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti | 160 | 160 |
Kod boje za odgovarajući pribor | HD-HOLEX | HD-zatezač |
Težina | 50 | 60 |
Visina osnovnog tijela c | 130 | 133 |
Sila stezanja | 50 | 50 |
L4 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Područje stezanja b I | 0 ;155 | 0 ;104 |