{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu čeljusti | 160 mm | |
L | 325 mm | |
L1 | 16 mm | |
Visina | 32 mm | |
Duljina nastavka b | 325 mm | |
b1 | 295 mm | |
Težina | 18,4 kg | |
odgovaraju kodu boja | HD-HOLEX | |
Vrsta proizvoda | Okretna ploča |
Broj artikla | 362015 160 | |
EAN / GTIN | 4045197315458 | |
Broj proizvođača | 362015 160 |