Okretno postolje, za širinu čeljusti: 125mm

Artikl br.: 362015 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu čeljusti 125 mm
L 264 mm
L1 16 mm
Visina 28 mm
Duljina nastavka b 270 mm
b1 240 mm
Težina 10,8 kg
odgovaraju kodu boja HD-HOLEX
Vrsta proizvoda Okretna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441
Broj proizvođača 362015 125

Opis

Izvedba:

  • Okretno postolje s uzdužnim utorima za precizno i brzo poravnavanje stege.
  • 360 crta (4×90°) dobro čitljivih na skali okretne ploče. Preko steznih utora laka mogućnost pričvršćenja na stolu stroja.

Odgovara:

Visokotlačna stega art. 362010.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu