{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Težina | 52 kg | |
Ukupna duljina | 624 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 530 mm | |
Širina osnovnog tijela B | 164 mm | |
Visina osnovnog tijela c | 115 mm | |
f | 21 mm | |
g | 30 mm | |
Uzdužni utor | 20 mm | |
m | 234 mm | |
PopreÄni utor | 20 mm | |
r | 164 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | Titan2/TitanSense | |
Vrsta proizvoda | Strojna stega |
Broj artikla | 361303 160 | |
EAN / GTIN | 4250364404211 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC visokotlačna stega TitanSense 160
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
4.172,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
4.556,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
3.297,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | Stezni sistem s nultom točkom | |
Kod boje za odgovarajući pribor | Titan2/TitanSense | HiPo | HOLEX NC |
Ukupna duljina | 624 mm | 645 mm | 573 mm |
Težina | 52 kg | 65 kg | 67 kg |
Duljina osnovnog tijela a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Maksimalna sila stezanja do | 60 kN | 60 kN | |
Vrsta proizvoda | Strojna stega | Strojni škripac | Strojna stega |