NC visokotlačna stega TitanSense 125L

Artikl br.: 361303 125L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Težina 40 kg
Ukupna duljina 624 mm
Duljina osnovnog tijela a 530 mm
Širina osnovnog tijela B 126 mm
Visina osnovnog tijela c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Uzdužni utor 20 mm
m 278 mm
PopreÄni utor 20 mm
Udaljenost utora p 176 mm
r 216 mm
Kod boje za odgovarajući pribor Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Strojna stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361303 125L
EAN / GTIN 4250364404204

Opis

Izvedba:

  • Stega za modularni sustav stezanja s inteligentnim praćenjem sile stezanja.
  • Nadzor sile stezanja tijekom stezanja i tijekom strojne obrade integriranim elektroničkim mjernim sustavom. Prikaz izravno na robusnom zaslonu otpornom na prskanje i bežičnom prijenosu na krajnji uređaj (putem Bluetooth veze (BLE)).
  • Vreteno u kapsuli s pojačivačem snage (IP65).
  • Napon siguran za proces s visokom ponovljivosti.
  • Može se koristiti vodoravno i okomito, što ga čini idealnim za strojeve s 3 i 4 osi.
  • Stezanje sirovih i prethodno obrađenih dijelova (paralelno, okruglo i neoblikovano), uz prianjanje i niski otpor vlačne čvrstoće materijala do približno 1400 N/mm2.
  • Vodilice indukcijski kaljenje. Gornja, donja i bočne površine brušene.

Oznaka:

Sila stezanja se može prepoznati sa svim kompatibilnim čeljustima zahvaljujući integriranoj mjernoj jedinici u vretenu.
Domet prijenosa do 20 m. Jednostavna i brza zamjena standardnih baterija (LS14250; 1/2AA) s dugim vijekom trajanja baterije. Radna temperatura između 10 °C i 40 °C. QR kod za brzi pristup tehničkim informacijama, Pribor-u, rezervnim dijelovima i servisu na nazivnoj pločici.
Povećana sila za sigurno stezanje sirovih dijelova u kombinaciji s grip stezanjem.
Čeljusti sa cilindričnim vijcima M12.
Gubitak steznog ruba od 8 mm prilikom povlačenja prema dolje, 3 mm kod stezanja.
Moguć napon u blizini neutralnih vlakna. Kompatibilne su stezne čeljusti programa Allmatic/GARANT NC stezanja (pogledajte Poseban pribor).
Izlazni otvor za rashladno sredstvo i strugotinu. Precizni utori za poravnavanje.
Navoj za graničnik obratka i za nastavke.
Maksimalna stezna sila 40 kN.

Prednost:

Precizna, snažna multifunkcionalna visokotlačna stega.
  • Pouzdano stezanje neobrađenih dijelova pomoću visokotlačnog vretena s izrazito dugačkim podizajem.
  • Precizna obrada gotovih dijelova, osnovno tijelo obrađeno sa svih strana.

Funkcija:

Pritezanje isključivo podesivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm). Sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim pojačalom sile.

Upotreba:

Za konvencionalno stezanje, Grip stezanje i stezanje silom potiskivanja prema dolje. Stezanje neobrađenih dijelova, plameno i pilom rezanih dijelova koje se vrši prodorom kaljenih i izmjenjivih šiljaka u obradak. Prikladno za sve materijale do čvrstoće od 1000 N/mm. Horizontalna i bočna primjena.

Opseg isporuke:

Uključuje 3 × ključa za brusilicu, 12-kutni nastavak za nasadni ključ širine 14, 4 × kontinuirano namjestive stege.

Dodatni pribor:

Napomena:

Moguće produljenje steznog raspona pomoću osnovnog tijela br. 360420 vel. 125.
Proširenje i spajanje druge stege s prednje strane dostupno na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu