Adapterska ploča 450

Artikl br.: 361170 450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Duljina D (L) 454 mm
Širina B 342 mm
Visina H 56,4 mm
Visina H1 24 mm
Težina 34,5 kg
Broj ZC rupa 10
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361170 450
EAN / GTIN 4045197809667
Broj proizvođača 361170 450

Opis

Upotreba:

Za optimalno pričvršćivanje 5-osne stege na stezni sustav s nultom točkom. Priključni razmak 200 mm.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i osnovna vodilica br. 361115.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu vodilicu s cilindričnim vijcima.

Dodatni pribor:

Stezni vijak br. 360025 vel. 18M16 i vel. 18M16/138

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.