Adapter čeljusti 160

Artikl br.: 360182 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 104 mm
Stezni raspon 130 mm - 250 mm
odgovaraju kodu boja PCV 160
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360182 160
EAN / GTIN 4062406200343
Broj proizvođača 360182 160

Opis

Upotreba:

Za povećanje područja stezanja u kombinaciji s čeljustima br. 360183360184.

Odgovara:

Centrična stega br. 360180 i br. 360181 u vel. 160.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu