Par ozubljenih čeljusti 1

Artikl br.: 360184 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina čeljusti A 120 mm
    Stezni raspon S1 10 mm - 20 mm
    Stezni raspon S2 120 mm - 130 mm
    Stezni raspon S3 60 mm - 70 mm
    Područje stezanja S4 70 mm - 80 mm
    odgovaraju kodu boja PCV 160
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 360184 1
    EAN / GTIN 4062406199814
    Broj proizvođača 360184 1

    Opis

    Izvedba:

    Kaljene, za stezanje sirovih dijelova. Ozubljene čeljusti primjenjive sus dvije strane. Stupanj stezanja s visinom od 4 mm.
    Čeljusti pokrivaju četiri područja stezanja.

    Odgovara:

    Centrična stega br. 360180 i br. 360181 u vel. 160.

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu