{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 120 mm | |
Stezni raspon S1 | 20 mm - 30 mm | |
Stezni raspon S2 | 110 mm - 120 mm | |
Stezni raspon S3 | 50 mm - 60 mm | |
Područje stezanja S4 | 80 mm - 90 mm | |
odgovaraju kodu boja | PCV 160 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 360184 2 | |
EAN / GTIN | 4062406199821 |