Par ozubljenih čeljusti 4

Artikl br.: 360183 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 80 mm
Stezni raspon S1 40 mm - 50 mm
Stezni raspon S2 90 mm - 100 mm
odgovaraju kodu boja PCV 160
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360183 4
EAN / GTIN 4062406198787
Broj proizvođača 360183 4

Opis

Izvedba:

Kaljene, za stezanje sirovih dijelova. Ozubljene čeljusti primjenjive sus dvije strane. Stupanj stezanja s visinom od 4 mm.

Odgovara:

Centrična stega br. 360180 i br. 360181 u vel. 160.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu