ZeroClamp konzola za osnovnu ploču s priključnim razmakom 200 12813

Artikl br.: 360031 12813
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Tip 12813
⌀ steznog modula 120 mm
Visina konstrukcije H 70 mm
Broj steznih vijaka 2
Vrsta proizvoda Konzola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360031 12813
EAN / GTIN 4067263796985
Broj proizvođača 360031 12813

Opis

Izvedba:

S 2 stezna modula.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Odgovara:

Za osnovne ploče s priključnim razmakom 200.

Opseg isporuke:

Uključuje spojnicu i pritezne vijke br. 360025vel. 18M16.

Dodatni pribor:

Brzostezna spojnica br. 360019 vel. 10241 i vel. 10003.

Napomena:

Konzole s ⌀ steznog modula od 138 mm mogu se na upit isporučiti i sa samoblokirajućim steznim modulima!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu