{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 8-3/8 | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 8 mm | |
Vanjski ⌀ | 29,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 53 mm | |
Prihvat | 3/8-24 col | |
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S1 | |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |
Broj artikla | 342225 8-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208066981 | |
Broj proizvođača | 245552 |