Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima 16-5/8

Artikl br.: 342225 16-5/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 16-5/8
Stezni raspon 1,5 mm - 16 mm
Vanjski ⌀ 56,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 100,5 mm
Prihvat 5/8-16 col
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem S3
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zupčanim vijencem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342225 16-5/8
EAN / GTIN 4019208416502
Broj proizvođača 1322236

Opis

Izvedba:

Čeljusti su kaljene.
Za desni hod.

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, udarnim bušilicama i standardnim bušilicama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu