{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 10-3/8 | |
Stezni raspon | 0,8 mm - 10 mm | |
Vanjski ⌀ | 34,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 61 mm | |
Prihvat | 3/8-24 col | |
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S2 | |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |
Broj artikla | 342225 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415789 | |
Broj proizvođača | 1322220 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima 10-3/8
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
33,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
27,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | 3/8-24 | 3/8-24 |
Vanjski ⌀ | 34,5 | 33,3 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 61 | 61 |
Stezni raspon | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Tip | 10-3/8 | 10-3/8 |
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S2 | S2 |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |