{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 10-1/2 | |
Stezni raspon | 0,8 mm - 10 mm | |
Vanjski ⌀ | 34,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 61 mm | |
Prihvat | 1/2-20 col | |
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S2 | |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |
Broj artikla | 342225 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415888 | |
Broj proizvođača | 1322221 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima, tip: 10-1/2
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
36,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
30,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | 1/2-20 col | 1/2-20 col |
Vanjski ⌀ | 34,5 mm | 33,3 mm |
Duljina glave svrdla zatvorena | 61 mm | 61 mm |
Stezni raspon | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Tip | 10-1/2 | 10-1/2 |
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S2 | S2 |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |