{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 10/16 | |
Stezni raspon | 0 mm - 10 mm | |
Vanjski ⌀ | 40,2 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 89,1 mm | |
Konus stezne glave | B 16 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341400 10/16 | |
EAN / GTIN | 4019208189772 | |
Broj proizvođača | 871041 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samostezna glava za bušenje Supra 10/16
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
124,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
94,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
94,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 43 mm |
Konus stezne glave | B 16 | B 16 | B 16 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 89,1 mm | 86 mm | 92 mm |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Stezni raspon | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Tip | 10/16 | ||
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |