{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6 | |
Stezni raspon | 0 mm - 6,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 32 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 65,6 mm | |
Konus stezne glave | B 10 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 10,094 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341400 6 | |
EAN / GTIN | 4019208009544 | |
Broj proizvođača | 871022 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Samostezna glava za bušenje Supra, tip: 6
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
114,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
86,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 32 mm | 37 mm |
Konus stezne glave | B 10 | B 10 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 65,6 mm | 78 mm |
najveći konus stezne glave ⌀ | 10,094 mm | 10,094 mm |
Stezni raspon | 0 mm - 6,5 mm | 0 mm - 8 mm |
Tip | 6 | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |