{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 0 mm - 10 mm | |
Vanjski ⌀ | 40 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 86 mm | |
Konus stezne glave | B 16 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341420 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883230 | |
Broj proizvođača | 341420 10/16 |