{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 13/12 | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 42,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 90 mm | |
Konus stezne glave | B 12 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 12,065 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341400 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018546 | |
Broj proizvođača | 871046 |