{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M8 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 6 mm | |
za četverokut K1 | 4,9 mm | |
za duljinu pritezanja l1 | 26 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 7 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Produžetak K2 | 5,5 mm | |
Produžetak L2 | 60 mm | |
Produžetak L3 | 130 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338435 4 | |
EAN / GTIN | 4067263110316 | |
Broj proizvođača | 338435 4 |