{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M4 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 2,8 mm | |
za četverokut K1 | 2,1 mm | |
za duljinu pritezanja l1 | 22 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 6 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 6,1 mm | |
Produžetak K2 | 4,9 mm | |
Produžetak L2 | 60 mm | |
Produžetak L3 | 130 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338435 1 | |
EAN / GTIN | 4067263109587 | |
Broj proizvođača | 338435 1 |