Postoji alternativa za ovaj artikl:

Produžetak za narezno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 11L

Artikl br.: 338435 11L
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 M18
za ⌀ drške s navojem d2 14 mm
za četverokut K1 11 mm
za duljinu pritezanja l1 40 mm
Produžetak ⌀ D3 14 mm
Produžetak ⌀ D4 22 mm
Produžetak K2 11 mm
Produžetak L2 90 mm
Produžetak L3 330 mm
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338435 11L
EAN / GTIN 4067263110460
Broj proizvođača 338435 11L

Opis

Izvedba:

  • Duga odn. preduga verzija.
  • Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
  • Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
  • Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještena udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu