{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 18 mm | |
za četverokut K1 | 14,5 mm | |
za duljinu pritezanja l1 | 43 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 18 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 26 mm | |
Produžetak K2 | 14,5 mm | |
Produžetak L2 | 100 mm | |
Produžetak L3 | 200 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338435 13 | |
EAN / GTIN | 4067263110491 | |
Broj proizvođača | 338435 13 |