{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M8 | |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M11 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 8 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 8 mm | |
Produžetak K2 | 6,2 mm | |
Produžetak L2 | 60 mm | |
Produžetak L3 | 130 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338425 6 | |
EAN / GTIN | 4067263109730 | |
Broj proizvođača | 338425 6 |