{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M16 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 12 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 12 mm | |
Produžetak K2 | 9 mm | |
Produžetak L2 | 90 mm | |
Produžetak L3 | 230 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338425 10L | |
EAN / GTIN | 4067263109822 | |
Broj proizvođača | 338425 10L |