{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M3 | |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 3,5 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 6 mm | |
Produžetak K2 | 4,9 mm | |
Produžetak L2 | 60 mm | |
Produžetak L3 | 130 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338425 2 | |
EAN / GTIN | 4067263109273 | |
Broj proizvođača | 338425 2 |