{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M18 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 14 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 14 mm | |
Produžetak K2 | 11 mm | |
Produžetak L2 | 100 mm | |
Produžetak L3 | 330 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338425 11L | |
EAN / GTIN | 4067263109846 | |
Broj proizvođača | 338425 11L |