Weldon element, kruti 9 mm

Artikl br.: 335740 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za nazivni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 18 mm
Duljina izboja A 41,5 mm
Putanja V 10 mm
Stezni raspon d 9 mm
Ukupna duljina 52 mm
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335740 9
EAN / GTIN 4045197801371
Broj proizvođača 335740 9

Opis

Izvedba:

Kaljena i brušena cilindrična drška s izmjenjivom spojkom. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika.
Svije stezne površine pomaknute za 180° i 10 mm.

Prednost:

  • Cijenom povoljno rješenje.
  • Stabilna, uska izvedba.
  • Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.

Upotreba:

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu