{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ D | 20 mm | |
Duljina izboja A | 52 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Stezni raspon d | 11 mm | |
Ukupna duljina | 54 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 335740 11 | |
EAN / GTIN | 4045197801395 | |
Broj proizvođača | 335740 11 |