Weldon element, kruti 10 mm

Artikl br.: 335740 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 18 mm
Duljina izboja A 45,5 mm
Putanja V 10 mm
Stezni raspon d 10 mm
Ukupna duljina 52 mm
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335740 10
EAN / GTIN 4045197801388

Opis

Izvedba:

Kaljena i brušena cilindrična drška s izmjenjivom spojkom. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika.
Svije stezne površine pomaknute za 180° i 10 mm.

Prednost:

  • Cijenom povoljno rješenje.
  • Stabilna, uska izvedba.
  • Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.

Upotreba:

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.
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
    Za nazivni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu