Weldon element, kruti 14 mm

Artikl br.: 335740 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za nazivni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vanjski ⌀ D 25 mm
    Duljina izboja A 56,5 mm
    Putanja V 10 mm
    Stezni raspon d 14 mm
    Ukupna duljina 69 mm
    Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 335740 14
    EAN / GTIN 4045197801715
    Broj proizvođača 335740 14

    Opis

    Izvedba:

    Kaljena i brušena cilindrična drška s izmjenjivom spojkom. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika.
    Svije stezne površine pomaknute za 180° i 10 mm.

    Prednost:

    • Cijenom povoljno rješenje.
    • Stabilna, uska izvedba.
    • Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.

    Upotreba:

    Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu