{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M6 – M20 | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 12,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 12,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 55 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 31 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 83 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334638 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488473 | |
Broj proizvođača | 334638 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike M6-20
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
333,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
279,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 50 | SK 50 |
Norma prihvata | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 83 | 83 |
Vanjski ⌀ D | 55 | 55 |
Kompenzacija duljine na tlak | 12,5 | 12,5 |
Kompenzacija duljine na vlak | 12,5 | 12,5 |
Unutarnji ⌀ d 1 | 31 | 31 |