{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M14 – M33 | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 24 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 24 mm | |
Vanjski ⌀ D | 79 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 48 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 133 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334638 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708083 | |
Broj proizvođača | 334638 M14-33 |