Postoji alternativa za ovaj artikl:

Povlačni vijak Oblik A 50

Artikl br.: 308600 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za strmi konus Cijena uklj. PDV
  • norma steznog vijka: ISO 7388-3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 50
Svojstvo provrta s provrtom
norma steznog vijka ISO 7388-3
⌀ vijenca D 36 mm
⌀ glave d1 28 mm
Ukupna duljina 74 mm
L1 34 mm
Navoj M M24
Kut A 15 stupanj
maksimalni pritezni moment 150 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 50
Širina ključa 30 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308600 50
EAN / GTIN 4045197150912
Broj proizvođača 308600 50

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

  • Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
  • U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
  • U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.
ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Povlačni vijak Oblik A 50

Povlačni vijak Oblik A 50

na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
14,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
801 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi
14,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
norma steznog vijka ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388 ISO 7388
⌀ glave d1 28 28 29,1 29,1
L1 34 34 25,55 25,55
prikladno za strmi konus 50 50 50 50
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 50 SK 50 SK 50 SK 50
Širina ključa 30 30 30 30
Svojstvo provrta s provrtom s provrtom s provrtom s provrtom

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu