{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 16 mm | |
Područje ureznika | M6 − M20 | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
⌀ drške d | 31 mm | |
Dužina priključka L | 35 mm | |
Duljina izboja H | 34 mm | |
Kvadratna drška | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu |
Broj artikla | 335620 16 | |
EAN / GTIN | 4045197152794 | |
Broj proizvođača | 335620 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
88,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
216,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dužina priključka L | 35 | 35 | 55,5 | 55,5 | 35 |
Duljina izboja H | 34 | 11 | 14 | 45 | 96 |
Vanjski ⌀ D | 50 | 46 | 68 | 72 | 50 |
⌀ drške ureznika | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ drške d | 31 | 31 | 48 | 48 | 31 |
Kvadratna drška | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Produžetak |