Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom 14 mm

Artikl br.: 335620 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške ureznika 14 mm
    Područje ureznika M6 − M20
    Vanjski ⌀ D 50 mm
    ⌀ drške d 31 mm
    Dužina priključka L 35 mm
    Duljina izboja H 34 mm
    Kvadratna drška 11 mm
    Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 335620 14
    EAN / GTIN 4045197152787
    Broj proizvođača 335620 14

    Opis

    Izvedba:

    Broizmjenjivi umeci sa sigurnosnom kliznom spojkom.

    Upotreba:

    Za slijepe rupe.

    Napomena:

    Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu