{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M3 − M12 | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334634 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488442 | |
Broj proizvođača | 334634 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike M3-12
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi
176,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
196,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 | SK 40 |
Norma prihvata | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 | 60 |
Područje reza navoja | M3 − M12 | M3 − M12 |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 | 7,5 |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 | 19 |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja |