{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza | M8 − M20 | |
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja | 500 min-1 | |
Kompenzacija duljine na vlak | 16,5 mm | |
Duljina od vratila stroja | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Put otkopčavanja B | 8 mm | |
Vanjski ⌀ D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Morse konus MK | 4 | |
Vrsta proizvoda | Aparat za rezanje navoja |
Broj artikla | 334100 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197152374 | |
Broj proizvođača | 334100 20/4 |