Stezna glava za ureznike 12/2

Artikl br.: 334100 12/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje reza M3 − M12
    maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja 1.200 min-1
    Kompenzacija duljine na vlak 12,5 mm
    Duljina od vratila stroja 140 mm
    L1 60 mm
    Put otkopčavanja B 6 mm
    Vanjski ⌀ D 80 mm
    ⌀ D1 19 mm
    ⌀ D2 32 mm
    Morse konus MK 2
    Vrsta proizvoda Aparat za rezanje navoja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 334100 12/2
    EAN / GTIN 4045197152343
    Broj proizvođača 334100 12/2

    Opis

    Izvedba:

    • S integriranim reverzibilnim prijenosom za automatski povratni hod. Nakon postizanja dubine navoja uređaj automatski promijeni smijer podizanjem strojnog vretena (ležajevi otporni na trošenje!).
    • Ubrzani povratni hod (cca. faktor 1,8×nmaks).
    • Izjednačavanje duljine vlačnom silom.
    • Sa ručkom protiv rotacije.
    • Ne zahtijeva održavanje.
    • Može se koristiti za desni i lijevi navoj.
    • Sa sustavom za brzu izmjenu.

    Upotreba:

    Za strojno rezanje navoja na bušilicama s ručnim posmakom i jednim smjerom vrtnje. Za urezivanje prolaznog navoja (sa steznim čahurama br. 335420) odn. navoja u slijepim rupama (sa steznim čahurama br. 335610).

    Dodatni pribor:

    Za brzoizmjenjive stezne čahure pogledajte: Br. 335420; 335430 (bez sigurnosne spojke), br. 335610; 335620 (sa sigurnosnom spojkom).