Stezna glava za ureznike 20/3

Artikl br.: 334100 20/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje reza M8 − M20
    maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja 500 min-1
    Kompenzacija duljine na vlak 16,5 mm
    Duljina od vratila stroja 170 mm
    L1 86 mm
    Put otkopčavanja B 8 mm
    Vanjski ⌀ D 100 mm
    ⌀ D1 31 mm
    ⌀ D2 50 mm
    Morse konus MK 3
    Vrsta proizvoda Aparat za rezanje navoja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 334100 20/3
    EAN / GTIN 4045197152367
    Broj proizvođača 334100 20/3

    Opis

    Izvedba:

    • S integriranim reverzibilnim prijenosom za automatski povratni hod. Nakon postizanja dubine navoja uređaj automatski promijeni smijer podizanjem strojnog vretena (ležajevi otporni na trošenje!).
    • Ubrzani povratni hod (cca. faktor 1,8×nmaks).
    • Izjednačavanje duljine vlačnom silom.
    • Sa ručkom protiv rotacije.
    • Ne zahtijeva održavanje.
    • Može se koristiti za desni i lijevi navoj.
    • Sa sustavom za brzu izmjenu.

    Upotreba:

    Za strojno rezanje navoja na bušilicama s ručnim posmakom i jednim smjerom vrtnje. Za urezivanje prolaznog navoja (sa steznim čahurama br. 335430) odn. navoja u slijepim rupama (sa steznim čahurama br. 335620).

    Dodatni pribor:

    Za brzoizmjenjive stezne čahure pogledajte: Br. 335420; 335430 (bez sigurnosne spojke), br. 335610; 335620 (sa sigurnosnom spojkom).