{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 62 mm | |
Korisna duljina B | 90 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 18 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 54 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
za težinu obratka | 1.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320900 5 | |
EAN / GTIN | 2050001717108 | |
Broj proizvođača | 5WPL30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rotirajući šiljak tokarilice, precizna izvedba kut vrha 60° / 30° 5
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1.277,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
1.568,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.412,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1.771,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 1.000 | 2.000 | 2.200 | 1.200 |
⌀ kućišta D | 62 | 72 | 72 | 72 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse konus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Korisna duljina B | 90 | 146 | 136 | 136 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 18 | 10 | 35 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |